電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
結線方式ねじなし端子式
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
関連キーワード