「フィードイン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類フィードインボックス(端子付)
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
種別ファクトライン400
質量(kg)10.8
色アイボリーグレイ
種類フィードインキャップ
定格3P400A300V・E付
適合圧着端子200~250mm2
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90
アズワン品番64-8486-05
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)120
定格2P/15A/125V/E付
材質(カバー)ABS/黒
材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)銅合金
材質(ボタン)ポリアセタール
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
適合ファクトライン100専用
種別ファクトライン100
質量(kg)3.1
色クリームグレイ
種類ブレーカ付フィードインキャップ
定格3P100A200V・E付+2P20A300V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:3P100A FR103B型
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類フィードインボックス
タイプフィードイン兼用
仕様ケーブル工事専用
形状エンドキャップ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)110
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類センターフィードインボックス
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。
種別ファクトライン400
質量(kg)19.9
色アイボリーグレイ
種類センターフィードインジョイナ
定格3P400A300V・E付
適合圧着端子200~250mm2
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
色黒
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材
備考UL規格未取得
タイプケーブル横出し
種類センターフィードインジョイナ
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
色黒
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)
色白
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)
タイプ左用
電圧(V)125
プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
トラスコ品番819-6175
長さ(mm)1000
質量(kg)3.3
色クリームグレイ
2018年トラスコ掲載ページ3 0874
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。
種別ファクトライン200
長さ(mm)1000
質量(kg)4.8
色クリームグレイ
種類補助本体
定格3P200A300V・E付
1本
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)
質量(kg)3
耐熱温度(℃)75
材質(カバー)硬質塩化ビニル
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
関連キーワード
1
2
次へ