カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • FKD(フクダ精工)(196)
  • cotta(151)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(137)
  • 三菱電機(112)
  • パール金属(105)
  • エスコ(98)
  • エフケイシステム(94)
  • TRUSCO(86)
  • 日野自動車(86)
  • NS(日進工具)(65)
  • ミツビシ(64)
  • トヨタ(63)
  • EBM(江部松商事)(57)
  • 宮成製作所(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • TKG(43)
  • 福井クラフト(40)
  • 和平フレイズ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フケ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)LED□350埋込乳白深枠(白)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白深枠 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白深枠Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
(L)先端SSL商品 長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)/【バッフル】アルミ(ブラック)幅(mm)620質量(kg)8.7タイプ天井埋込型、乳白パネル 深枠(黒)タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)48色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、約10~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)126.6光束(Lm)6080トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600埋込高(mm)125
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白深枠 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白深枠Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【バッフル】アルミ(ブラック)質量(kg)8.7電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能埋込高(mm)125
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
22日以内出荷
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242埋込高(mm)125
LEDソケッタブルDL 深型 Panasonic(パナソニック)LEDソケッタブルDL 深型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242質量(kg)0.8遮光度30度直下近接限度(cm)10
塗装アウトレットボックス 中深型メガネ Panasonic(パナソニック)塗装アウトレットボックス 中深型メガネPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2
中型四角アウトレットボックス 深型メガネ Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 深型メガネPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2
絶縁セパレータ 深型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型Panasonic(パナソニック)
399税込439
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型寸法H(mm)42
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
受金具 ルーフ兼スレート用 Panasonic(パナソニック)受金具 ルーフ兼スレート用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱(20個)
6日以内出荷
シルバーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高165WIDE仕上亜鉛メッキ仕上げ適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高165WIDE
住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 1コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法A(mm)191.5寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法F(mm)87.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)47寸法J(mm)69寸法K(mm)120寸法L(mm)62寸法M(mm)68寸法N(mm)167
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)93.5寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)54.5寸法N(mm)209寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷から3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から5日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
大型雨といエアロアイアン ルーフ兼スレート用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン ルーフ兼スレート用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイズ前高130WIDE仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×124
中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
塗装中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
LED□600埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)61/60/60定格電圧(V)AC100/200/242光源LED入力電流(A)0.62/0.30/0.26埋め込み寸法(mm)□600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□450埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)5.3定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら