5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具 材質鋼板製 ねじピッチ(mm)59
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具 仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付 種別1コ口 材質アルミ製 丸型 高さ(mm)床仕上げ:41以上 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 開口寸法(mm)Φ85~90 機能電力用 パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)