一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具
材質鋼板製
ねじピッチ(mm)59
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用
適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000
種別1コ口
材質アルミ
型丸型
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具
仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付
種別1コ口
材質アルミ製
型丸型
高さ(mm)床仕上げ:41以上
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
開口寸法(mm)Φ85~90
機能電力用
パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別1コ口
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型角型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
口数1
開口寸法(mm)Φ80~90
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別1コ口
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型丸型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
コンセント個数1
開口寸法(mm)Φ80~90
用途電話用
種類フロアコンセント
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別テレホンモジュラジャック
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型丸型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
コンセント個数1
開口寸法(mm)Φ80~90
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×3
適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
関連キーワード