使用温度範囲(℃)-10~+40
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
プレートワンタッチモダンプレート
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレートモダンプレート
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
タイプ1連用
使用場所屋内
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
欠品中
プレートラウンド
用途カバープレート
種別プレート・取付枠
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
用途カバープレート
プレートコンセントプレート
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ミルキーホワイト
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
色ダークベージュ
プレート形状5連15コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質ステンレス
プレート電話線プレート
プレート金属防滴プレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
材質ABS樹脂
プレート大型プレート
種別プレート・取付枠
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ステンレス
プレート大穴電話線プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
プレート薄型金属ガードプレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
付属品専用キー2個
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
種別プレート・取付枠
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
関連キーワード
1
2
3
4
次へ