63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
5日以内出荷

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシング
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用 ウォームグレイ
1個
31 税込34
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻(50m)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1巻(30m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1巻(50m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1巻(30m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本(50m×1本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻(30m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1巻(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1巻(30m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1巻(50m)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
5日以内出荷

1巻(50m)
4,298 税込4,728
3日以内出荷


1巻(30m)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(30m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1巻(20m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×20本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×15本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1巻(30m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1巻(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1巻(50m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。 種別メカフレキ付属品 種類ブッシング Eタイプ 入数(個)1
1個
159 税込175
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合CD管・PF管共用 種別パナフレキCD・PF共用付属品 ウォームグレイ 種類ジョイントナット 寸法L(mm)24 呼び16-16 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)31 入数(個)1
1個
39 税込43
5日以内出荷

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートカップリング タイプE 呼び寸法(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)23.3 寸法L2(mm)14 入数(個)1
1個
769 税込846
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートコネクタ タイプE 入数(個)1
1個
579 税込637
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結カップリング 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
219 税込241
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製 ブラック 寸法W(mm)20
1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)