7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートコネクタ タイプE 入数(個)1
1個
579 税込637
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
4日以内出荷

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV 防水パッキン(コネクタ)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付 寸法t(mm)1
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)