12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(50m×1本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(2m×20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートカップリング タイプE 呼び寸法(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)23.3 寸法L2(mm)14 入数(個)1
1個
769 税込846
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)