「フロアプレート」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
色シルバー
型丸型
種類自在型
用途カバープレート
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本
色シルバー
型角型
種類固定型
ねじの呼びC39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種別フロアプレート用
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(g)110
呼びC75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレートモダンプレート
用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
フロアプレートの補修交換用です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具
材質鋼板製
ねじピッチ(mm)59
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V
種別アース付1コ口
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用・電話・情報電源共用
種類1コ用
板厚t(mm)2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク
種別1コ口(取付枠付)
取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
材質樹脂製
適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
関連キーワード