5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)107 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ124 質量(kg)2.0 高さ(mm)105 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)