8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分 入出力端子ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質鋼鉄製 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子ネジ端子 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース1 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様有電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)