43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セット(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
74 税込81
欠品中







1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
58 税込64
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)X23 ブランクチップ
ラフィーネアシリーズ
用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します 仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S 材質ABS樹脂
1個
729 税込802
5日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付 適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプブランクチップ付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
589 税込648
当日出荷


1個
73 税込80
当日出荷


1個
269 税込296
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷


正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類フロアコンセント 仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

種類フロアコンセント 仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

定格電圧(V)DC12(無極性) タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用 適合プレートスイッチプレート 適合ボックス1コ用スイッチボックス
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100) 仕様ブランクチップ付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)5 検知方式熱戦レベル変化分検知 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 検知可能速度(m/s)0.3~1
1個
5,498 税込6,048
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A
定格0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A)適合:0.01~0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
付属品耐火ブランクチップ2個 ホワイト 種類簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用
1箱(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サテングレー タイプパッチパネル用ブランクチップ シリーズぐっとすシリーズ
1個
269 税込296
3日以内出荷