質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)125
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-125
種類漏電ブレーカ
フレーム125AF
定格電流(A)125
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-225
質量(kg)1.8
種類漏電ブレーカ
フレーム225AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA
入数1台
引外し方式過電流:熱動・電磁式
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式(警報)手動リセット(押釦)
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間(警報)0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式赤色LED表示
警報出力リード線接続方式
フレーム(AF)50
接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ
極数・素子数3P3E
入数1台
種類サーキットブレーカ
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-150
質量(kg)1.2
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-225
質量(kg)1.8
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-125
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム125AF
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-150
質量(kg)1.2
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-125
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム125AF
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-225
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
逆接続可
適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質鋼板製
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
関連キーワード