仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
付属品金属製底板同梱
質量(kg)0.3
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用
型式SH-50G
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状(負荷側)圧着端子専用
定格電流(A)30
端子ねじ(負荷側)M5
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-400
種類サーキットブレーカ
フレーム400AF
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ