適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063
材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
1袋(20本)
¥499
税込¥549
10日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質鋼板
種類ベースプレート
呼び165用
仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)
入数(個)1
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
用途電話線プレート
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
種別Dポール用 根かせプレート
材質アルミ
質量(kg)0.5
色シルバー
入数(個)1
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状12コ用
色シルバー
型丸型
種類自在型
一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具
材質鋼板製
ねじピッチ(mm)59
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B
種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート
材質アルミ
質量(kg)0.5
色シルバー
入数(個)1
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本
色シルバー
型角型
種類固定型
ねじの呼びC39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状2連接穴用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力10 N ~ 60 N
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
材質樹脂製
適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状2連接穴+3コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状2連接穴用
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用・電話・情報電源共用
種類1コ用
板厚t(mm)2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状(2連用)(取付枠付)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)
プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
関連キーワード
1
2
3
次へ