「プレート 事務所」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連3コ用
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70
プレート形状1連用
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連1コ用
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
保証期間購入日より1年間
プレート形状2連6コ用
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連2コ用
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状3連9コ用
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状3コ用
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状9コ用
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状6コ用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状2連6コ用
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連2コ用
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連3コ用
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
保証期間購入日より1年間
プレート形状3連9コ用
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状12コ用
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状2連接穴用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連1コ用
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
材質ABS樹脂
プレート形状1連用
寸法(mm)120×70
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~+40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状3コ用
1枚
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状6コ用
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状2連接穴+3コ用
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状9コ用
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状2連接穴用
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
関連キーワード
1
2
次へ