屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)6.6
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)6.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)15
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)14.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)10
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)8.9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)6.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)8
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)8.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)9.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)5.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード