屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)6.6
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)15
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)14.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)6.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)10
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)8.9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)6.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)9.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)5.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)8
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)8.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V200A
材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)95
材質(導体)銅(44mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(44mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
関連キーワード