商品豆知識
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
色ミルキーホワイト
色ホワイト
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具
材質鋼板製
高さ(mm)15
適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個
適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
適合規格(PS)E
質量(kg)0.69
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼板製電気亜鉛めっき。
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
色マットホワイト
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具
付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付
材質鋼板製
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅱ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1
質量(kg)-
色ブラック
板厚(mm)-
仕上-
JIS規格JIS C8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ