174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ポストランプ
付属品専用アダプター、取付板、マグネット板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×100×30
1箱
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)サインポストBM
材質SUS304 質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245 開口寸法(mm)口金部:358×25 使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ) 表札幅358×高さ50mm
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF
エコ商品
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg)7 本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.49MB) 取扱説明書(1.41MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)宅配ポスト COMBO-F
色(パネル)鋳鉄ブラック 投函タイプ前入れ後出し
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモVL
エコ商品
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.66MB) 取扱説明書(1.46MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)サインポスト取付用ポール
材質SUS304 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×60.5×1450
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポスト・宅配ボックス専用Tポール
エコ商品
住宅外観のスタイルに合わせて選べるエントランスポールとの組み合わせがおすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.56MB)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385 収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
1個
76,980 税込84,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590 収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリアスFF鋳鉄ブラック
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1箱
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1箱
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1箱
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1箱
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミ、AAS樹脂 質量(kg)3.5 ポール:ブラック、パネル:ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770 デザインアクセントパネル付
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Eポール
材質アルミ形材 質量(kg)5 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1900×125
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Dポール
材質アルミ形材 質量(kg)4.8 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1850×125
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットD
材質アルミダイカスト 質量(kg)1 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
1箱
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットAL
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.3 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンボ-F FR用ポール
仕様コンボF用ポール 材質アルミ形材 本体質量(kg)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×159×6 ポール高さ(mm)1590
1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様COMBO専用取付け金具 セット内容アンカー固定金具、固定裏板、オールアンカー(M8×50)×4、固定ネジ(トラスM4×60)×4、ボルト(M10×16)×2セット
1箱
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1箱
20,980 税込23,078
5日以内出荷



Panasonic(パナソニック)施工枠 2B用
仕様リフォーム埋め込み施工用施工枠(2Bサイズ用) 材質枠:アルミ形材、クリヤーアルマイト処理、コーナー金具:ステンレス(SUS304)
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質アルミ、AAS樹脂 質量(kg)3.5 ポール:アートシルバー、パネル:ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770 デザインアクセントパネル付
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質アルミ、AAS樹脂 質量(kg)3.5 ポール:ブラック、パネル:ライトブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770 デザインアクセントパネル付
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷