2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug 材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布 寸法0.20mm×1m×50m巻 引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm) 防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa 保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
1箱(2本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷