取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電源タイプ電源コード式
セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック
質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165
取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65
電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2
材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)
色ホワイト
質量(g)約475
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)
ディスプレイ約3.5型カラー液晶
取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式
使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下
通話方式音声交互自動切替方式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式露出型
質量(g)約180
外形寸法(mm)約99×131×33.6
電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1セット
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ
適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
色マットシルバー
質量(g)約875
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9
角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)
電源電圧(V)AC100
インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型
検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m
解像度640×360
使用周囲温度(℃)-10~+50
撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°
取付け方法付属の壁掛けアダプター
防塵防水性能IP54
検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)
LED電球色LED2個入
電源タイプ電源コード式
撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.2
焦点距離固定(1.0m~∞)
フレームレート15fps
画像圧縮方式H.264
湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
質量(g)露出時 約380 ・ 埋込時 約340
電源モニター親機より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出時119×170×26.4、埋込時119.×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)
取付け方法露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
質量(g)約180
電源モニター親機より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)
取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約990
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂
色シルバー
質量(g)露出時:約370、埋込時:約330
電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)
取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック
防塵防水性能IP54
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
画素数カメラ:約100万画素
警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂
色シルバー
質量(g)露出時:約370、埋込時:約330
電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)
取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック
防塵防水性能IP54
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
画素数カメラ:約100万画素
警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚
質量(g)約245(電池含まず)
電源単3形電池×6本
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)
取付け方法付属の取付けカバーを使用
防塵防水性能IP44
電池寿命最大24か月
電源タイプ電池式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約100°/垂直約53°
映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
増設モニター(VL-SE31XL・VL-SE31KLのみ対応)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂
色シャンパンゴールド
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ワイヤレスモニター子機。外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
色黒
質量(g)約165(電池パック含む)
電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)
使用距離範囲(m)100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)
使用時間連続使用時間
充電時間約10時間
ディスプレイ約2.4型カラー
使用環境温度(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式1.9GHz
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色ブラック
質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)
消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10
電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)
照明LEDライト(照明用ランプ)
使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)
ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ
取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)
防塵防水性能IPX3
充電時間(時間)約10
周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40
使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)
画角【水平】170°【垂直】110°
周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上。 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ