1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカー
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(kHz)クロスオーバー:2.5 仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300 周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間) 入力インピーダンス(Ω)8 設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面) 入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX) 音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間) スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直) 適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W 許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷