「マイク 指向性」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)0~45
電源DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)1以下(1000Hzにて)
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)Φ45(最大径)×183
質量(g)270(本体のみ)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)Φ52.5×213
質量(g)175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174
質量(g)230(ケーブル含む)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)
ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色
コネクタ(出力)大形単頭プラグ
指向性カーディオイド
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)1.9
感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性120Hz~10000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-32 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
長さ(mm)222
質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)
最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
接続端子設定保守用:USBマイクロB
1箱
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個
適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ
質量(kg)約38
使用温度範囲(℃)5~35
感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)
仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色
マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー
周波数特性100Hz~15kHz
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)Φ52×164
質量(g)290(本体のみ)
感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ52×181
質量(g)320(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ブラックメタリック色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ54×178
質量(g)310(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ライトストーンシルバー色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222
質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253
質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
1箱
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード