ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222
質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253
質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
関連キーワード