「マグネット付きledライト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44
質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)
色ホワイト
電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)約60(参考値)
照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)
光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
使用電池単3形電池3本
電球の種類LED
マグネットマグネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
照度(Lx)1200
全光束(Lm)600
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)10
出力(W)LED:約6
連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度昼白色
セット内容本体のみ
質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
関連キーワード