4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類アンテナマスト支持金具 入数(個)1
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類アンテナマスト支持金具 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。 SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4 セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1 質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8 適合マスト径(Φmm)25~49 コンバーター総合利得(dB)53(標準) 出力周波数コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷