218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類先端キャップ 入数(個)1
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類アウトキャップ 入数(個)1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 取付据置取付専用 消費電力(W)5.9 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
ミディアムグレーメタリック 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K全周
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光束(Lm)187
1個
38,980 税込42,878
欠品中

地中埋込型、地上高1003mm。LED電球専用商品
セット内容灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K 材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)3.1 電圧(V)100 幅(Φmm)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 防水保護等級IP23 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)1003
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) タイプ全周配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3445 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)70 調光の可否×
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト ポール
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
材質ステンレス ミディアムグレーメタリック
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類スッキリキャップ 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光束(Lm)112
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ104 質量(kg)1.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)1.5 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ200 質量(kg)3 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)994
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポット用スパイクA
材質(本体)ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 分類スパイク SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY36951LE1,YYY36952LE1,YYY36953LE1/YYY36954LE1,YYY36955LE1,YYY36956LE1/YYY36651LE1,YYY36652LE1,YYY36653LE1/YYY36654LE1,YYY36655LE1,YYY36656LE1/YYY36351LE1,YYY36352LE1,YYY36353LE1/YYY36354LE1,YYY36355LE1,YYY36356LE1
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ片側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
消費電力(W)3.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.06(100V時) ポール径(Φmm)100 IP等級IP23
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004 取付据置取付型 種類シリンダータイプ/パネル付型 電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
セット内容灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K 材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)2.8 電圧(V)100 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3280 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合スパイク:YYY97173(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 取付方式据置取付専用 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合プレート据置:YYY36004(別売) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ100 質量(kg)3.4 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)1003
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ100 質量(kg)2.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)403
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン やわらかな間接光で落ち着いた空間に。
タイプ間接配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 通路など片側のみを照らす空間に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) タイプ片側配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ100 質量(kg)2.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)603
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フランジ
種類スポットライトサイン用 本体アルミダイカスト
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm
仕様地中埋込型、LED電球専用商品 材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)2.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球、適合ランプ:LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 幅(Φmm)100 ポール径(Φmm)100 地上高さ(mm)403 子品番灯具:NNY22282、ポール:NNY28702K
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。 スマートアーキシリーズと同じ本体色で、同一空間でも使いやすいスポットライト。
長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.9 電源口出し線方式 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 出しろ(mm)103 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)