「メイク用紙」の検索結果
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個
材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製
高さ(mm)1890
容量(L)17
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090
照明LED(11.2W)
排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
使用地区一般地
色(扉)ホワイト
ミラー形状三面鏡
コンセント1個(1200W)
対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷