長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格(PS)E
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ
色ホワイト
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプフルカラー取付枠付
種類リファインアウトレットE
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付
材質鋼板製
定格接地抜け止め2P15A125V
適合規格(PS)E
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
種別電話用2コ口
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心
種類リファインアウトレットE
定格モジュラジャック6極4心
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質鋼板製
寸法(mm)126×75×55
色オフィスグレー
定格テレビコンセント端末用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード