こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)24.5
関連キーワード