決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1冊
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥14,880
税込¥16,368
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥12,880
税込¥14,168
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
¥14,880
税込¥16,368
31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です
仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
¥14,880
税込¥16,368
31日以内出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード