「メロディー報知器」の検索結果
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7973
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)175
定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
音量(dB)68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約170(電池含む)
定格電圧定格インピーダンス8Ω
適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)
電源タイプ電池式
音量(dB)65以上(前方1m)
鳴動サイクル親機と連動
動作電流(A)0.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7981
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)135
質量(g)195
定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式
トラスコ品番836-0048
質量(g)約170
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)0.2
寿命10万回鳴動以上
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷