3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5 幅(mm)44 高さ(mm)16 質量(g)22 奥行(mm)69 BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応 USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる 視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 充電時間モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

付属品単4形乾電池(動作確認用)×2本 質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く) 形式赤外線方式リモートコントローラー 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池×2) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20 到達距離(m)モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷