仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
質量(kg)0.94
定格3P 200V・E付
ブレーカBBW-30CM型内蔵
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ)
保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く
シリーズMSMF
構造モータ口出し部:リード線
分解能エンコーダ :8388608
保護等級IP65
コネクタモータ・エンコーダ:リード線
回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000
オイルシールなし
エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格3P200V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)1.3
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
質量(kg)17
種類外部接点制御
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】なし
主幹容量(A)3P50A
キャビネット幅(mm)450
キャビネット高さ(mm)500
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
種類押ボタン操作
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】付
キャビネット幅(mm)450
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
質量(kg)17
種類押ボタン操作(単系統)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】なし
主幹容量(A)3P50A
キャビネット幅(mm)450
キャビネット高さ(mm)500
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200
入力電圧(V)三相200
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品
種別電流計
モジュール【JIS協約形】2P
関連キーワード