材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用
材質鋼板製
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
質量(kg)3.9
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6
構造防雨型
本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)
レンズアクリル樹脂
周囲温度(℃)-20~35
LED寿命(時間)60000
パネル耐熱アクリル(マット仕上)
電球の種類LED
本体ステンレス(オフブラック)
材質アルミ(オフブラック)
質量(kg)0.2
分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)
器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途モールライト(駐車場用)
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
材質(本体)アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命60000時間
周囲温度(℃)-20~35
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
入力電圧(V)AC100~242
電圧(V)100~242
長さ(mm)220
幅(mm)81
質量(kg)0.97
適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105
器具相当水銀灯200形相当用
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用
器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
入力電圧(V)AC100~242
電圧(V)100~242
長さ(mm)220
幅(mm)81
質量(kg)0.97
適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105
器具相当水銀灯250形相当用
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242
電圧(V)100~242
長さ(mm)220
幅(mm)81
質量(kg)0.97
適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105
器具相当水銀灯100形相当用
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
タイプ半球タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさ水銀灯100形相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2695
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)350
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)3985
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.3
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)4580
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
タイプ電源別置型
分類モールライト
LED昼白色
歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ルミナケープシリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
タイプグレア配慮タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
構造防雨型
本体鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23(光源部IP44)
LED寿命(時間)60000
明るさ水銀灯100形相当
灯数1灯用
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
電球の種類LED
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状天井引き出しアダプタ
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ