消費電力(W)12
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
消費電力(W)23
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)2700
光源色電球色
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
消費電力(W)23
電圧(V)AC100
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
LED交換不可
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)2020
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
電圧(V)AC100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)5000
光源色昼白色
電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)22.8
電圧(V)AC100
材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
長さ(mm)1252
幅(mm)87
質量(kg)2.6
高さ(mm)104
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.8
LED交換不可
入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)2550
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消費電力(W)22.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.2
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
光源色電球色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)22.8
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)1.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
保護等級IP20(防湿)
光源LDL20×1
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)950
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)84
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
質量(kg)3.0
取付水平天井埋込専用
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ30分間タイプ
種類富士型器具1灯用
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
ランプLDL40S・N/19/25-K
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)99.4
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ(Lm)3800
明るさLDL40
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)3680
電源ユニット内蔵
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)4.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光束(Lm)3640
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合壁面・天井面・据置取付可能
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格電圧(V)100~242
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
灯数1
材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)
電圧(V)100~242
起動形式LT9
LEDランプLDL40S・N/19/25-K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/出力固定型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光不可
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
電圧(V)100~242
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)2436
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)121
光束(Lm)2420
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
光束(Lm)2550
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)2438
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
長さ(mm)632
幅(mm)72
質量(kg)1.4
型定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)4.9
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
仕様電源ユニット内蔵
適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533
セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K
長さ(mm)1250
幅(mm)65
質量(kg)1.8
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)23
定格電圧(V)100~242
光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88
器具・セットセット品
色温度(K)5000
LEDランプLDL40S・N/19/25-K
推奨ランプFHF32EX-N-H
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2420
明るさ(Lm)2420
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
調光の可否可
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
長さ(mm)662
幅(mm)150
質量(kg)1.7
高さ(mm)116
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
光束(Lm)880
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)880
演色指数(Ra)80
IP等級IP23防湿
調光の可否否
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ