「ラメ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
種類ミニレフ電球
口金E17
電球形状ミニレフ球
ビーム角(度)40
口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
口金E26
長さ(mm)155
質量(g)56
管径(Φmm)75
定格寿命(時間)1000
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)-20~50
仕上ポリスチレン黒色
周波数特性120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)150~160
定格入力(W)6、3、1
指向性W
音響パワーレベル(dB)95(1W)
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)18
電源AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188
電源コード(m)2.5
仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)
仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)
周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k
音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W)
スピーカー10cmコーンスピーカー
定格入力(W)5
指向性X
音響パワーレベル(dB)94(1W)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40
仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色
周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)
スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー
定格入力(W)3
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)3
周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)Φ250×78
質量(g)900
仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)800
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k
音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー8cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
指向性W
音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか
ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(kHz)クロスオーバー:2.5
仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300
周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)
入力インピーダンス(Ω)8
設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)
入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)
音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)
スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)
適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W
許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163
スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個
許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
1箱
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。
複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。
残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。
設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。
ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。
外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ
質量(kg)約24
形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)クロスオーバー:2000
仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255
周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB)
入力インピーダンス(Ω)8
入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社)
音圧レベル(dB)出力:96(1m1W)
スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個
指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度
許容入力240 W(RMS)
高さ(m)設置推奨:4~6
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
12cmコーン形スピーカーのフルレンジバスレフタイプ。
出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高能率を実現(メーカー従来比2dBアップ)。
ラウンド形状エンクロージャーによりスピーカー内部の定在波を抑え歪みの少ない拡声を実現。
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×250×179
周波数特性50Hz~16000Hz(-20dB)、100Hz~14000Hz(-10dB)
音圧レベル(dB)(出力)91(1m/1W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)-10~50
穴径(Φmm)(天井加工)225
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
質量(kg)2.5(天井パネル含む)
穴径(Φmm)(天井加工)225
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性90Hz~20000Hz
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmコーン形ユニット
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。
ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。
設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー
材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)
質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)
形式2ウェイ同軸バスレフ形
奥行(mm)186
寸法(Φmm)252
周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)
入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8
入力端子コネクター式端子台(4極)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)
スピーカー16cm同軸型
定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15
加工可能穴径(Φmm)225
許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15
質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
1箱
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ