カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 露出コンセント(6)
    • タンブラスイッチ(1)
  • 空調・電設資材(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • LIFE-DO PLUS(15)
  • ライフ堂(3)
  • リファイン(6)
  • SOFT99(1)
  • AMPHENOL(1,038)
  • 川島織物セルコン(33)
  • カツイチ(30)
  • 日本精器(12)
  • C’ultiva(カルティバ)(10)
  • BONOFFICE(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ロックペイント(5)
  • AHS(5)
  • OWNER(オーナーばり)(5)
  • UNITEX(4)
  • ALDECOR(アルデコール)(4)
  • ECOGEAR(4)
  • 武蔵ホルト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リファイン」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
リファインシリーズ薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインアウトレットE 電話用2個口 Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットE 電話用2個口Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
リファインアウトレットE TVコンセント Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットE TVコンセントPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)材質鋼板製寸法(mm)126×75×55オフィスグレー定格テレビコンセント端末用
リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
リファインコンセント用フル端子防塵カバー Panasonic(パナソニック)リファインコンセント用フル端子防塵カバーPanasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(20個)
当日出荷
適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317ミルキーホワイト
リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合電線Φ1.6、Φ2
リファインアウトレット接続アダプタ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット接続アダプタPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
4日以内出荷
メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。
用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
リファインアウトレット アース付2コロ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット アース付2コロPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
リファインアウトレット アース付+通線チップ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット アース付+通線チップPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 電話用2コロ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット 電話用2コロPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様電話専用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格モジュラジャック6極4心
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら