「レフ led e26」の検索結果
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)100
質量(g)77
定格寿命(時間)40000
ビーム角(度)60
外径(mm)60
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60
口金E26
角度(°)ビーム: 60
定格寿命(時間)40000
電球形状レフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)9.4
ビーム光束(Lm)400
長さ(mm)125
質量(g)115
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.157
ビーム角(度)60
中心光度(cd)600
外径(mm)80
グリーン購入法適合
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
入力電圧(V)100
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.4
色黒
径(Φmm)100
直下近接限度(cm)50
適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)138
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷