19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通 入数2セット
1セット(2組)
799 税込879
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カバー止め金具
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシング
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンド壁支持金具
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用 タイプ30型
1個
409 税込450
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバー
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.12 30・45
1個
579 税込637
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個 質量(kg)0.17 30・45
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水平ティーカバー
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.12 30・45
1個
859 税込945
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)4.1 30(40×30) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)2
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平クロスカバー
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.13 30・45
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバー
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバー
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.04 30・45
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分岐カバー
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.04 30・45
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ブラック) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)