2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
用途屋内用 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む) 適合パイプ径(Φmm)150 換気量率(%)有効:92
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)