59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265 高さ(mm)113 保護等級IP23 光源LED ランプ別売 推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17 出しろ(mm)22.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)籐風フロントバスケット
通学・通勤に最適なワイドタイプ! ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る! レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール 付属品取付金具 幅(mm)440 高さ(mm)220 奥行(mm)300 最大積載荷重(kg)3
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス シルバー 幅(cm)60 収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点) 運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約 適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40 操作方式タッチ式
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
5,198 税込5,718
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ片側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7 タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く) タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ片側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LT4H デジタルタイマ
ワイドな時間仕様 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性の対応 ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE 停電対応補償有
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ライトコントロール(LED(LC)用)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 定格電圧(V)AC100 定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで) プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷