14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小形パターン・グループ設定器
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用) 機能ワイヤレスアドレス設定機能 配線方式2線無極性配線方式
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様JIS協約形/5P 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 定格入力電圧(V)AC100~AC242 出力信号±24 V、500mA 配線方式2線無極性配線方式 伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数12個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー 材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑) タイプ12回路(横型)(新金属プレート付) 定格電圧(V)AC24 定格電流(A)1.5 スイッチ数12
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ
定格AC24V 1.5A 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷