21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
86,980 税込95,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。 こだわりの品質設計 電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています 落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保 脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用 屋内外兼用型 材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上) フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 電圧(V)100 構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型 保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色仕上) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付 取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能 本体アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間 LED昼白色 アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 電源ユニット別売
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘虫器 ムシキーパー
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様 質量(kg)6.6 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)22.7 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック) 防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品落下防止ワイヤー付 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.4 光源寿命40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)3985 耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品落下防止ワイヤー付 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.3 光源寿命40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)4580 耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル タイプ半球タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 LED内蔵 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 明るさ水銀灯100形相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)2695 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル 質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97 タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) LED内蔵 LED寿命(時間)60000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)98.3 光源色昼白色 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル 電圧(V)100~242 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) LED内蔵 LED寿命(時間)60000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)350 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)475 幅(mm)350 質量(kg)10.1 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1850 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷


電圧(V)100~242 消費電力(W)100 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)950 幅(mm)350 質量(kg)16.2 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)4566 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9720 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯250形・200形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷