スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0
充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42
質量(g)630(電池パック装着時)
色黒
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング
回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
色黒
質量(g)800(電池パック装着時)
ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48
回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴
ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3
回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード