3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ) 寸法(mm)Φ52×164 質量(g)290(本体のみ) 感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~16000Hz 出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)Φ45(最大径)×183 質量(g)270(本体のみ) 感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷