1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V
定格電圧AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)1
起動電流(A)3
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形
色シルバー
消費電力(W)0.1 以下(待機時)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC1.2A
タイマー設定約10秒~約30分
適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード