「一般型熱感知器」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷